- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 鴨居 カバーのおすすめ人気ランキング
鴨居 カバーのおすすめ人気ランキング
2026/04/22更新85件の「鴨居 カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鴨居キャップ」、「引き戸レール 樹脂」、「鴨居レール 樹脂製」などの商品も取り扱っております。
簡単便利安い鴨居溝内の滑りがよくなりますリフォーム新設どちらにも使用されています
用途従来の鴨居溝(7分用)に取り付け仕様となっています材質樹脂長さ(mm)4000
材質アルミ押出し材ねじ穴間隔(mm)300ねじ穴(Φmm)5(穴)、8(皿)
既存枠の上からそのまま取付けできる、リフォーム用の部材です。
関連資料(0.92MB)
用途見切り
端の目隠し
カットして補強金具や止め金具として使用できます寸法(mm)20×20厚さ(mm)2.0材質アルミ(6063S)仕上B1アルマイト
アトムリビンテック引戸下部溝用ガイドレール(SD SYSTEM)
戸の重量が30Kgを超える重量用のシリーズSD重量タイプの下部ガイドレール。
用途引戸専用金具材質アルミ押出し材色シルバーねじ穴Φ5穴×Φ9皿
面付けビス止めするだけで簡単に鴨居が完成しますリフォーム新築どちらにも使用されています
用途ビス止め面付け穴加工なし鴨居です材質アルミ
ケージーパルテックパルフラットレール アルミ GTWⅡ39型(上部用)
レールは鴨居にネジ止めするだけです。上部差し込みタイプレールで建具の外れ防止が増します。専用レールは1本引き・2本引き・3本引きが揃っています。
用途室内用仕様穴付・ネジ無材質アルミ長さ(mm)1830色B2 シルバー適応GT2
1本
¥3,500税込¥3,850
8日以内出荷
ヨコヅナ製のスライドラック用 上部レール(ストッパー付)部品のみです。
付属品ストッパー(レール1本につき2個)SPCC(t3)材質アルミ(t1)寸法L(mm)1800
1本
¥2,698税込¥2,968
5日以内出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質アルミ
ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
色ホワイト長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
材質アルミ押出し材ねじ穴間隔(mm)300ねじ穴(Φmm)5.5(穴)、7.5(皿)
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質6063アルミ長さ(mm)1000幅(mm)12厚さ(mm)1高さ(mm)3.5溝幅(mm)4.5仕上アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥349税込¥384
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質硬質PVC長さ(mm)1000幅(mm)17高さ(mm)10溝幅(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥349税込¥384
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質6063アルミ長さ(mm)1820幅(mm)12高さ(mm)15穴径(Φmm)2表面処理アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
材質A6063S-T5仕様加齢対応薄型高さ(mm)3





![鴨居レール BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81456630-240801-02.jpg)